| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89869667 Herst.-Nr.: 07.201.4227.0 EAN/GTIN: 4015573104051 |
|
|
| | |
| Verbindungssteg 07.201.4227.0 Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK..., 2 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Bemessungsstrom In: | 353 A | Isoliert: | nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 42 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,50* | € 40,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,62* | € 40,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,46* | € 41,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,517* | € 42,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 44,58* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,146* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|