Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenstecker Z1.110.9055.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89869774
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z1.110.9055.6
EAN/GTIN:
     4049088048876
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Buchsenstecker Z1.110.9055.6

Buchsenstecker mit Zugfedernanschluss - Endmodul, Farbe blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,82*
€ 7,57*
5
€ 5,00*
ab € 6,138*
€ 7,978*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,324*
€ 8,224*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,817*
€ 8,867*
5
€ 5,95*
ab € 7,5803*
€ 9,8603*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,224*
€ 9,78656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,094*
€ 9,63186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,864*
€ 9,35816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,324*
€ 7,52556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6324* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 41,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.