Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.703.8155.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenklemme 56.703.8155.9
Artikel-Nr.:
     6012C-89869972
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.8155.9
EAN/GTIN:
     4015573748040

Etagenklemme 56.703.8155.9

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4158*
€ 2,9558*
100
Frei Haus
ab € 3,4345*
€ 3,4345*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2533*
€ 3,8933*
100
€ 5,95*
ab € 3,69313*
€ 4,41313*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,9214*
€ 4,6814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,6814*
€ 5,57087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6214*
€ 5,49947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3614*
€ 5,19007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2414*
€ 5,04727
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,9214*
€ 4,66647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 468,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.7355.0
ab € 0,2575*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5473*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 248,21*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,305*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,9889*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.