Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (27X12,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (27X12,5)
Kunststoffschild US-EMLP (27X12,5)
Artikel-Nr.:
     6012C-90050014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828798
EAN/GTIN:
     4046356558921
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kunststoffschild US-EMLP (27X12,5)

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
12,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,5954*
€ 6,0544*
10
€ 5,00*
ab € 4,696*
€ 6,096*
10
€ 5,95*
ab € 4,75645*
€ 6,16645*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,91012*
€ 6,34012*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,912*
€ 6,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,362*
€ 7,57078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,212*
€ 7,39228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,842*
€ 6,95198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,482*
€ 6,52358
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,912*
€ 5,84528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827446
ab € 0,8616*
Zubehör
Phoenix Contact
0828985
ab € 0,472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.