Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (27X27)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (27X27)
Kunststoffschild US-EMLP (27X27)
Artikel-Nr.:
     6012C-90050023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828801
EAN/GTIN:
     4046356559010
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Kunststoffschild US-EMLP (27X27)

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6217*
€ 6,0017*
10
€ 5,46*
ab € 4,726*
€ 6,106*
10
€ 5,95*
ab € 4,77645*
€ 6,17645*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,89012*
€ 6,34012*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,922*
€ 6,362*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,362*
€ 7,57078
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,682*
€ 6,76158
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,922*
€ 5,85718
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,922* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 63,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827449
ab € 46,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0828988
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.