Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (8,8X15) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (8,8X15) YE
Kunststoffschild US-EMLP (8,8X15) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-90050169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830316
EAN/GTIN:
     4046356715126
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kunststoffschild US-EMLP (8,8X15) YE

Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
8,8 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1453*
€ 5,4675*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,258*
€ 5,508*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,29105*
€ 5,57105*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,443*
€ 5,743*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4961*
€ 5,7961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,743*
€ 6,83417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,643*
€ 6,71517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,283*
€ 6,28677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,143*
€ 6,12017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,983*
€ 5,92977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,443*
€ 5,28717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.