Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMTB (44X15) GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMTB (44X15) GN
Kabelmarker US-WMTB (44X15) GN
Artikel-Nr.:
     6012C-90050294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829339
EAN/GTIN:
     4046356613422
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker US-WMTB (44X15) GN

Kabelmarker, Karte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1546*
€ 4,1715*
10
€ 5,00*
ab € 3,204*
€ 4,194*
10
€ 5,95*
ab € 3,25384*
€ 4,24384*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,34443*
€ 4,36443*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,353*
€ 4,373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,323*
€ 5,14437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,013*
€ 4,77547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,893*
€ 4,63267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,793*
€ 4,51367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 112,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.