Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC17
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC17
Artikel-Nr.:
     6012C-90051644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241074
EAN/GTIN:
     4046356712170
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC17

Kabelschutz Endtülle, Material: Messing, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0415*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,34*
€ 2,86*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4336*
€ 2,9736*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,03*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240869
ab € 7,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.