Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul Analog AI 4xRTD/TV 6ES7134-6JD00-2CA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingangsmodul Analog AI 4xRTD/TV 6ES7134-6JD00-2CA1
Eingangsmodul Analog AI 4xRTD/TV 6ES7134-6JD00-2CA1
Artikel-Nr.:
     6012C-90052806
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71346JD002CA1
EAN/GTIN:
     4047623406785
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Widerstandsthermometer

Eingangsmodul Analog AI 4xRTD/TV 6ES7134-6JD00-2CA1

SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 4xRTD/TC High Feature, Verpackungsmenge: 10 Stück, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 16Bit, +/-0,1%, 2-/3-/4-Wire Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,20*
€ 191,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 191,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 181,46*
€ 197,80*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 183,93*
€ 199,49*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,227*
€ 199,957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 199,957*
€ 237,94883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,227*
€ 218,04013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.999,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA0
ab € 11,93*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002BA0
ab € 12,05*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA0
ab € 20,16*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002DA0
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200BA0
ab € 14,36*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BA0
ab € 16,11*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DA0
ab € 22,51*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
ab € 25,23*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400BA1
ab € 19,64*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400DA1
ab € 29,67*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA1
ab € 16,41*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA1
ab € 25,74*
Sonstiges
Siemens
6ES71936KA003AA0
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.