Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Module FLKM-2FLK14 #2295062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passiv Module FLKM-2FLK14 #2295062
Passiv Module FLKM-2FLK14 #2295062
Artikel-Nr.:
     6012C-90055236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2295062
EAN/GTIN:
     4017918339982
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Übergabebaustein

Passiv Module FLKM-2FLK14 #2295062

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, für max..16 Kanäle mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 20), Messertrennklemme und Prüfabgriff, Modulbreite: 113 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
51,48 mm
Breite:
112,3 mm
Höhe:
79,35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, impulsrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,81*
€ 88,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,72*
€ 91,71*
€ 5,00*
ab € 75,10*
€ 92,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,91*
€ 94,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.