Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse, Lötanschluss SAID-M8B-5-THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90060645
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424000000
EAN/GTIN:
     4050118430271
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder

Kontakt Buchse, Lötanschluss SAID-M8B-5-THR

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 4,07*
€ 5,13*
63 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,0852*
€ 5,1452*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,25*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,2568*
€ 5,2968*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2968*
€ 6,30319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9768*
€ 5,92239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2568*
€ 5,06559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.