Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalein-/-ausgang 8-Kanal, EtherCAT 765-1205/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012C-90069781
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1205/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063059
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Digitalein-/-ausgang 8-Kanal, EtherCAT 765-1205/100-000

8-Kanal-Digitalein-/-ausgang
EtherCAT
DC 24 V / 2,0 A
8xM8-Anschluss
SlimLine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,68*
€ 458,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,21*
€ 476,26*
Frei Haus
ab € 451,18*
€ 496,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 457,85*
€ 501,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 459,28*
€ 504,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,16*
€ 596,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5203/030-010
ab € 12,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5501/030-010
ab € 12,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9501/060-000
ab € 18,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-020
ab € 27,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-050
ab € 40,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-050
ab € 53,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5112/030-100
ab € 16,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-030
ab € 50,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3501/050-050
ab € 57,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3501/050-075
ab € 71,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3503/050-020
ab € 38,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3503/050-050
ab € 55,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3504/050-150
ab € 113,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3505/050-003
ab € 53,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.