Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählertragplatte, universZ ZU96EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählertragplatte, universZ ZU96EZ
Zählertragplatte, universZ ZU96EZ
Artikel-Nr.:
     6012C-90150285
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU96EZ
EAN/GTIN:
     3250612532476
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder

Zählertragplatte, universZ ZU96EZ

Zählertragplatte für eHZ, universZ, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,41*
€ 58,80*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 59,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 60,01*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 46,40*
€ 60,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.