Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 300x250x160mm 325W300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 300x250x160mm 325W300
GfK-Wandschrank IP65 300x250x160mm 325W300
Artikel-Nr.:
     6012C-90151373
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     325W300
EAN/GTIN:
     4260142196283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 300x250x160mm 325W300

GfK-Wandschränke IP 65 H 300 x B 250 x T 160 Doppelbartverschluß
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 168,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,39*
€ 168,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 174,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.