Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17
Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17
Artikel-Nr.:
     6012C-90152282
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SET17
EAN/GTIN:
     3250617623766
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank H1100mm,1ZP ZB32SET17

Komplettschrank 1ZP/VF-7rh, eHZ, 1100x550x205mm, IP44, SKII, 2-feld
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 422,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,66*
€ 423,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 426,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,73*
€ 433,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 398,31*
€ 459,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,12*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,00*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ530
ab € 33,86*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,43*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,85*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,23*
Zubehör
Hager
FZ533
ab € 72,83*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 51,20*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,95*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ799N
ab € 25,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.