Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Klemme 4qmm 32A 400V KXA04VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagen-Klemme 4qmm 32A 400V KXA04VB
Etagen-Klemme 4qmm 32A 400V KXA04VB
Artikel-Nr.:
     6012C-90152804
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA04VB
EAN/GTIN:
     3250613942069
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen

Etagen-Klemme 4qmm 32A 400V KXA04VB

Etagenklemme 4mm² intern gebrückt 400V-32A, Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
61,6 mm
Höhe:
70,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,43*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 3,56*
1
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,30*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,41*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,23*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE26G
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.