Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 2,5qmm 4Anschl. KYA02E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme 2,5qmm 4Anschl. KYA02E4
Schutzleiterklemme 2,5qmm 4Anschl. KYA02E4
Artikel-Nr.:
     6012C-90152840
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02E4
EAN/GTIN:
     3250613951412
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme 2,5qmm 4Anschl. KYA02E4

Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik. Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
72,4 mm
Höhe:
38,1 mm
Tiefe:
5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün/gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 3,92*
1
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 4,79*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,85*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,84*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWP000T
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.