Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg isoliert 10qmm 2-fach KWJ10B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungssteg isoliert 10qmm 2-fach KWJ10B2
Verbindungssteg isoliert 10qmm 2-fach KWJ10B2
Artikel-Nr.:
     6012C-90152869
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KWJ10B2
EAN/GTIN:
     3250613931407
Suchbegriffe:
Industrierelais
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
hager steckbrücke

Verbindungssteg isoliert 10qmm 2-fach KWJ10B2

Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,84*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 1,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 1,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.