Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder rechts Neutra 2,5qmm KWP02RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder rechts Neutra 2,5qmm KWP02RN
Steckverbinder rechts Neutra 2,5qmm KWP02RN
Artikel-Nr.:
     6012C-90152896
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KWP02RN
EAN/GTIN:
     3250613932428
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen

Steckverbinder rechts Neutra 2,5qmm KWP02RN

Steckverbinder 2,5mm², Rechts, Neutral
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
steckbar
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 1,12*
1
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,26*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 2,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.