Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme f.Phasenleit 2,5qmm 800V 24A KYA02LH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme f.Phasenleit 2,5qmm 800V 24A KYA02LH2
Reihenklemme f.Phasenleit 2,5qmm 800V 24A KYA02LH2
Artikel-Nr.:
     6012C-90152959
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02LH2
EAN/GTIN:
     3250613951443
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen

Reihenklemme f.Phasenleit 2,5qmm 800V 24A KYA02LH2

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik. Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
47,1 mm
Höhe:
38,1 mm
Tiefe:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 0,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,03*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE07G
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.