Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme f.Phasenleit 10qmm 800V 57A KYA10LH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme f.Phasenleit 10qmm 800V 57A KYA10LH2
Reihenklemme f.Phasenleit 10qmm 800V 57A KYA10LH2
Artikel-Nr.:
     6012C-90152986
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA10LH2
EAN/GTIN:
     3250613951665
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen

Reihenklemme f.Phasenleit 10qmm 800V 57A KYA10LH2

Durchgangsklemme 10mm²-Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik. Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,07*
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,93*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,73*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.