Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, universZ KF,1ZP ZH32U7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld, universZ KF,1ZP ZH32U7N
Komplettfeld, universZ KF,1ZP ZH32U7N
Artikel-Nr.:
     6012C-90153803
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH32U7N
EAN/GTIN:
     3250617713986
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld, universZ KF,1ZP ZH32U7N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1Zählerplatz, 1feld, Ausführung: Bayern
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,18*
€ 169,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 174,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,72*
€ 176,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,51*
€ 179,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 191,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,39*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,67*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 25,54*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 255,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.