Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90156298 Herst.-Nr.: 8GK43512KK32 EAN/GTIN: 4001869288239 |
| |
|
| | |
| Alpha400/631 DIN-Einbausatz 8GK4351-2KK32 ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte 150mm Reihenabstand, H=300 B=750 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Breite: | 750 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 6 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,23* | € 92,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,32* | € 92,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,49* | € 95,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,35* | € 100,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,94* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|