Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch FP FG 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauflansch FP FG 222
Anbauflansch FP FG 222
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90157684
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000068
EAN/GTIN:
     4012591104902
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Anbauflansch FP FG 222

Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 1 x Ø 11-30 mm für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 25,58*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 19,23*
€ 25,79*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 26,05*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 19,50*
€ 26,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,35*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.