Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschrank mit Sockel 1600x395x224 MP 00F1600M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschrank mit Sockel 1600x395x224 MP 00F1600M
Flachschrank mit Sockel 1600x395x224 MP 00F1600M
Artikel-Nr.:
     6012C-90159041
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     00F1600M
EAN/GTIN:
     4260142194913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
leergehäuse

Flachschrank mit Sockel 1600x395x224 MP 00F1600M

Flachschränke mit Sockel H 1600 x B 395 x T 224 mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
nein
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
0 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
0 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1600 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
224 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,44*
€ 588,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,62*
€ 588,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 594,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,17*
€ 707,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,35*
€ 702,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,48*
€ 670,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,88*
€ 613,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.