Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse ZKi 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählergehäuse ZKi 120
Zählergehäuse ZKi 120
Artikel-Nr.:
     6012C-90160643
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74912001
EAN/GTIN:
     4013902404308
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählergehäuse ZKi 120

Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150mm mit 35mm Normschiene, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, Zusatzraum mit 35mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler
Abmessungen: 250 x 820 x 193mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
820 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Mit Tragschiene:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 210,19*
€ 5,95*
ab € 174,84*
€ 210,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,01*
€ 216,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,91*
€ 217,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,85*
€ 222,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.