Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 2Z NH00 Z27920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 2Z NH00 Z27920
Zählerplatz 3Pkt 2Z NH00 Z27920
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90160832
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z27920
EAN/GTIN:
     4015153686915
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 2Z NH00 Z27920

Zählerplatz 3Pkt 2Z NH00 mit sHS/ZSK IP43 SK2 5pol BxHxT : 500x1050x210mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 897,81*
€ 1.024,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 905,53*
€ 1.025,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 913,06*
€ 1.034,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.004,17*
€ 1.135,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,45*
€ 1.231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,79*
€ 1.212,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,65*
€ 1.161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,82*
€ 1.127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,06*
€ 1.086,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.