Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MB-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MB-GY
Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MB-GY
Artikel-Nr.:
     6012C-90160879
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178979
EAN/GTIN:
     4015081742967
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MB-GY

BS-12MB-GY_Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, grau, grobgerippt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,931*
€ 2,741*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,76*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,89*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,92*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,199*
€ 3,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,099*
€ 3,68781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,899*
€ 3,44981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,719*
€ 3,23561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,559*
€ 3,04521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,199*
€ 2,61681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178798
ab € 27,23*
Zubehör
Eaton
178799
ab € 52,26*
Zubehör
Eaton
178803
ab € 78,73*
Zubehör
Eaton
178805
ab € 117,61*
Zubehör
Eaton
178806
ab € 32,73*
Zubehör
Eaton
178814
ab € 46,72*
Zubehör
Eaton
178816
ab € 61,05*
Zubehör
Eaton
178817
ab € 64,54*
Zubehör
Eaton
178818
ab € 70,63*
Zubehör
Eaton
178833
ab € 145,41*
Zubehör
Eaton
178804
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.