Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6745-4KK23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6745-4KK23
Artikel-Nr.:
     6012C-90164216
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67454KK23
EAN/GTIN:
     4001869510644
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6745-4KK23

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4-polig H=400mm B=900mm, waagerechter Einbau, für RCD Modul Einspeiseseite
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 156,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,70*
€ 157,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 163,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.