| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90165270 Herst.-Nr.: 2CPX010471R9999 EAN/GTIN: 4011617104711 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene 3FB TZ313 Kabelabfangschienen, unmontiert, Feldbreite 3 (750 mm), zur Befestigung im Schrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine-L und TwinLine-W. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 750 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,51* | € 27,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,86* | € 27,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,10* | € 28,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,98* | € 30,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,03* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|