| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90165289 Herst.-Nr.: 2CPX010485R9999 EAN/GTIN: 4011617104858 |
| |
|
| | |
| Schloss Auflaufschuh TZ501 Auflaufschuh für Stangenverschluss, passend für TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 10 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 5,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,33* | € 5,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,39* | € 5,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,89* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|