Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opt.Kommunikationskopf für eHZ AZ01IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opt.Kommunikationskopf für eHZ AZ01IS
Opt.Kommunikationskopf für eHZ AZ01IS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90166774
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     AZ01IS
EAN/GTIN:
     4015153370241
Suchbegriffe:
EIB-IR-Schnittstelle
KNX-IR-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle IR
EIB-Schnittstelle USB

Opt.Kommunikationskopf für eHZ AZ01IS

Optischer Kommunikationskopf für eHZ,Schnittstelle eHZ/MUC IR (VPE 1 Stk,)
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,44*
€ 37,86*
€ 5,95*
ab € 29,30*
€ 39,13*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 30,05*
€ 40,08*
€ 5,46*
ab € 30,45*
€ 40,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,36*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.