Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbox 2-polig,1A,230V,25kA KU9S10HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsbox 2-polig,1A,230V,25kA KU9S10HE
Sicherungsbox 2-polig,1A,230V,25kA KU9S10HE
Artikel-Nr.:
     6012C-90167584
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU9S10HE
EAN/GTIN:
     4049857018161

Sicherungsbox 2-polig,1A,230V,25kA KU9S10HE

Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene
Weitere Informationen:
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Leitungs-Breite ca.:
18 mm
Leitungs-Höhe ca.:
66 mm
Nennspannung U:
230 V
Gewicht:
25 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 30,45*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 297,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.