Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV3-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON KSV3-CI Kabelfangschiene L 193456 =375mm f.Ci Verteiler 193456
EATON KSV3-CI Kabelfangschiene L 193456 =375mm f.Ci Verteiler 193456
Artikel-Nr.:
     6012C-90170526
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193456
EAN/GTIN:
     9010238024076
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV3-CI

KSV3-CI_Kabelfangschiene, L = 375 mm für Ci Verteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
375 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,71*
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,65*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.