Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch geschlossen NA-Ausführung FL4-X-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90170562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208309
EAN/GTIN:
     4015082083090
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
flanschplatte eaton

Flansch geschlossen NA-Ausführung FL4-X-NA

Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, UL approbiert, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 375mm, Leitungseinführung: beliebige Bohrungen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
330 mm
Höhe:
23 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 14,94*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,22*
€ 15,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 16,34*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 17,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,38*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.