| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90170670 Herst.-Nr.: C14NL EAN/GTIN: 5027590495035 |
|
|
| | |
| Neutralleiterbrücke 50A Niederspannung IEC NEUTRA LIN#C14NL Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 50 A, 14 x 51 mm, IEC, für Sicherungshalter Größe 14 x 51 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Baugröße: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,711* | € 2,421* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,72* | € 2,46* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,939* | € 2,749* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,78* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|