Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHZ-Wandlerfeld 80A SAS-40mm/MPL EW17X430N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EHZ-Wandlerfeld 80A SAS-40mm/MPL EW17X430N
EHZ-Wandlerfeld 80A SAS-40mm/MPL EW17X430N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90172389
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EW17X430N
EAN/GTIN:
     4015153659773
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

EHZ-Wandlerfeld 80A SAS-40mm/MPL EW17X430N

EHZ-Wandlerfeld 80A SAS-40mm/MPL,NH00-Zug,/100A LTS-Abg,250x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.254,80*
€ 1.400,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.253,88*
€ 1.401,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.268,67*
€ 1.414,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,27*
€ 1.682,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,28*
€ 1.662,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,78*
€ 1.593,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,38*
€ 1.549,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,67*
€ 1.509,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.