Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAG14N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAG14N
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAG14N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90172398
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAG14N
EAN/GTIN:
     4015153592575
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung

Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAG14N

GeschlosseneAbdeckplatten Feldbreite 1 (B xH) 250 x600 mm,4RE,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,99*
€ 37,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 37,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 38,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 41,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.