Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13312
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13312
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173117
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT13312
EAN/GTIN:
     4015153528727
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13312

Tiefes Modul für NH-Sicherungslasttrennschalter,auf Montagetraverse,ab Gehäusetiefe 210 mm,max,Bestückung: 1xNH1,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze NH-Sicherungslasttrennschalter,Technische Informationen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,inkl,Käfigmuttern passend fürABN NH-Sicherungslasttrennschalter,NH1-3,NH00 und NH000,Mit gefrästerAbdeckung für Einzelbestückung und perforierter,Abdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
107 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,57*
€ 92,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 92,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 95,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,69*
€ 105,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.