Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22509
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22509
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173252
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT22509
EAN/GTIN:
     4015153528888
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22509

Tiefes Modul für 40 mm Sammelschienen und,NH-Sicherungslasttrennschalter,ab Gehäusetiefe,210 mm,max,Bestückung: 4xNH00,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze 40 mm Sammelschienen mit NH-Sicherungslasttrennschalter,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 40? mm Sammelschienen-Bausätzen undABN NH-Sicherungslastrennschaltern NH1 und NH00,Mit gefrästerAbdeckung für Einzelbestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,14*
€ 70,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,23*
€ 70,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 72,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,27*
€ 72,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 80,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.