Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisegehäuse 5-polig 1x NH00 GAG2312N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisegehäuse 5-polig 1x NH00 GAG2312N
Einspeisegehäuse 5-polig 1x NH00 GAG2312N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173758
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG2312N
EAN/GTIN:
     4015153472563

Einspeisegehäuse 5-polig 1x NH00 GAG2312N

Einspeisegehäuse 5-polig,mit 1xNH00 2x3-polig
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
520 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 681,63*
€ 764,44*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 680,10*
€ 765,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 688,92*
€ 771,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 692,91*
€ 779,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,91*
€ 866,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,90*
€ 918,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,47*
€ 912,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,63*
€ 863,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,92*
€ 819,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.