Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22674
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22674
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173919
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF22674
EAN/GTIN:
     4015153503359
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22674

Flaches Modul für 60 mm Sammelschienen für NH00,NH000,D02,ab Gehäusetiefe 160 mm,max,Bestückung: 17xD02 oder 4xNH00 oder 8xNH000,Breite 250 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen (horizontaleAnordnung) für das Einbaumaß (EBM) von 32/63* mm undABN NH-Sicherungslasttrennschaltern (NH00,NH000) sowie D02-Reitersicherungselementen,Mit perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,* Das Einbaumaß 63 mm ist nur in tiefen Modulen möglich bei Verwendung des Sammelschienenträgers FST603N,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
66 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,84*
€ 50,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 51,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 52,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 52,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,02*
€ 58,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.