Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23674
ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23674
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173928
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF23674
EAN/GTIN:
     4015153529953
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x450mm MF23674

Flaches Modul für 60 mm Sammelschienen für NH00,NH000,D02,ab Gehäusetiefe 160 mm,max,Bestückung: 17xD02 oder 4xNH00 oder 8xNH000,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen (horizontaleAnordnung) für das Einbaumaß (EBM) von 32/63* mm undABN NH-Sicherungslasttrennschaltern (NH00,NH000) sowie D02-Reitersicherungselementen,Mit perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,* Das Einbaumaß 63 mm ist nur in tiefen Modulen möglich bei Verwendung des Sammelschienenträgers FST603N,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
66 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,56*
€ 43,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,64*
€ 43,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 42,84*
€ 44,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,31*
€ 45,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,38*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.