Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A NH1/250ALSS M VT28WN3920A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A NH1/250ALSS M VT28WN3920A
Wandlerfeld 200A NH1/250ALSS M VT28WN3920A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90174133
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT28WN3920A
EAN/GTIN:
     4015153772601
Suchbegriffe:
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A NH1/250ALSS M VT28WN3920A

bestehendAus: NetzseitigerAnschlussraum (NAR),mit netzseitiger Trennstelle,H xB (mm): 600 x250: NH1-Sicherungslasttrennschalter,3-polig schaltbar,auf Montagetraverse,mit Hauptstromverdrahtung 95mm² und N+PE-Anschlusslasche,Wandlerraum (oben),H xB (mm): 300 x500: Mit Isolatoren,Primärverdrahtung 95mm²Auf Cu-Anschlusslaschen und plombierbarerAbdeckung mit Klarsichthaube,Für bauseitige Norm-Wandlerlasche 170mm lang gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),H xB (mm): 2x300 x250: Mit N+PE-Anschlusslasche,Vorbereitet für 250A Leistungsschalter,4-polig,mit Motorantrieb,Leerplatz für Überspannungsschutz,APZ-Raum,H xB (mm): 300 x250: Mit LexCom Home-Mediamontageplatte und Gerätetragschiene,bestückt mit RJ45-Buchse,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),H xB (mm): 300 x250: Mit offenerAbdeckplatte,Abdeckstreifen und 2xGerätetragschiene,ohne Gerätebestückung,vorbereitet für die NA-Schutzsteuerung
Weitere Informationen:
Höhe:
1202,5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
166,11 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.761,59*
€ 1.958,53*
Frei Haus
ab € 2.263,94*
€ 2.481,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.296,21*
€ 2.505,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.378,74*
€ 2.598,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,17*
€ 2.981,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,50*
€ 2.954,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,65*
€ 2.832,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,37*
€ 2.769,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,21*
€ 2.732,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.