Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule für ESPRO-VT SL202VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule für ESPRO-VT SL202VT
Anschlusssäule für ESPRO-VT SL202VT
Artikel-Nr.:
     6012C-90174837
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL202VT
EAN/GTIN:
     4015153565654
Suchbegriffe:
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen
zähleranschlusssäule abn
zähleranschlusssäule

Anschlusssäule für ESPRO-VT SL202VT

Anschlusssäule für Prisma XS-VT Höhe 205mm 1-FB,Bauhöhe 7
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 961,63*
€ 1.087,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 967,27*
€ 1.097,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,54*
€ 1.306,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,88*
€ 1.286,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,70*
€ 1.232,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,17*
€ 1.196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,27*
€ 1.151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.