Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-630-SO-1 BVP:261502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90175710
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261502
EAN/GTIN:
     4019169786003
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a

BD2A-3-630-SO-1 BVP:261502

BD2A-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,95*
€ 498,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 503,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 446,96*
€ 525,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 467,29*
€ 548,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,63*
€ 933,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,07*
€ 590,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,74*
€ 572,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.