Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-1000-SO-1 BVP:261514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90175729
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261514
EAN/GTIN:
     4019169786126
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens

BD2A-3-1000-SO-1 BVP:261514

BD2A-3-1000-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 580,64*
€ 685,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,17*
€ 686,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 596,27*
€ 706,38*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 631,89*
€ 742,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,76*
€ 780,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.