| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90176330 Herst.-Nr.: Z211530 EAN/GTIN: 4027597024475 |
|
|
| | |
| Anschlussklemmplatte komplett, 35-120mmq SAS01414 Anschlussklemmplatte komplett 35-120mm² MULTIFIX60 für ein 60 mm Sammelschienensystem mit einer Stärke von 10 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,63* | € 41,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,83* | € 41,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,77* | € 42,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 41,2494* | € 54,4294* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,77* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|