| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90176782 Herst.-Nr.: 2CPX010850R9999 EAN/GTIN: 4011617108504 |
| |
|
| | |
| Flansch 8x13-34mm TZ110 Flansch mit 8 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Membran | Typ: | gerade | Breite: | 223 mm | Höhe: | 147 mm | Stärke: | 20 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,14* | € 37,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,13* | € 38,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,33* | € 38,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,84* | € 38,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,65* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|