| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90176854 Herst.-Nr.: 2CPX010717R9999 EAN/GTIN: 4011617107170 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz 2FB 6RE mont. TZP206A Berührungsschutz, 2FB, 6RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G206. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 500 mm | Höhe: | 900 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,76* | € 38,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,38* | € 39,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,00* | € 39,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,59* | € 40,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,87* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|